曜日別特売
(27件のレビュー)

防音建材の遮音性能、吸音性能を確実に発揮させる空気層に充填する吸音材。
取り扱いやすく、素手でさわってもチクチクしません。
廃材がでても、焼却処分することができます。
万一給水した場合でも垂れにくく、安定した吸音性能を長く維持します。

厚さ(mm)50長さ(mm)1215幅(mm)415寸法(mm)415×1215基材PET(ポリエチレンテレフタレート)繊維密度(kg/m3)24ホルムアルデヒド等級告示対象外製品内容量1箱(6枚)
注意
※断熱材ではありません。
※防火材料認定は取得していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20013008GB1801-5
5,800
5,598
6,158(税込)
当日出荷
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,150/税込¥1,265
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20013008
2022-11-12
用途: 防音室
建設業・工事業

梱包もしっかりしてあり使いやすかったです。
カットが少し大変だったくらいです。

1が参考にしています
2021-04-20
用途: ピアノの後ろの防音
サービス業

まず、素材が安全ということを重視しました。音が外に漏れなくなるわけではありませんが、ピアノの音の響きが軽減されたようで、室内で弾くのに、ちょうど良い音になりました。手軽で安全で、満足です。

3が参考にしています
対象商品 : 20013008
2021-01-09
用途: 防音壁下地
サービス業

軽いけど割としっかり分厚く、
押しても沈み込みが1cm程度。
ほこりも舞わないのでいい。
扱いやすい◎

4が参考にしています
対象商品 : 20013008
2021-04-07
用途: 防音の壁を作った
工藤商店サービス業

柔らかいワタなので加工しやすかった
壁を閉じる時にぎゅうぎゅうに詰めてもなんとかなる

1が参考にしています
対象商品 : 20013008
2020-07-06
用途: 道路の騒音を防ぐため窓に設置

『遮音シート 940SS』とセットで、12mmのコンパネに貼り付けて窓枠に押し込む形で施工しました。今までストレスだった車の走行音が相当軽減したので満足です。
カッターとはさみで切断しましたが、細かい粉末が出るので注意した方が良いです。

4が参考にしています
対象商品 : 20013008
2020-08-06
用途: ピアノ背後の吸音材
Kプランニング一級建築士事務所建設業・工事業

グラスウールのようなチクチク感が無くて扱い易い。吸音性能も良いようで効果は十分あります。

3が参考にしています
対象商品 : 20013008
2019-12-17
用途: 窓の防音用に使用
製造業

吸音性能は一般的なポリエチレン製のものだと思います。外部のサイトなどで紹介されているので、そちらを参考にしてください。
出荷伝票の重量表記が44kgになっていました。車上渡しでフォークリフトが必要との連絡がありましたが当然そんなことありませんでした。
すぐに届きましたのでまた利用したいと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 20013008
2020-01-30
用途: 外壁の防音に使用
建設業・工事業

軽い。ある程度硬さがあり、張り込みが楽です。切断も鋏みで。防音シートと
併用すると効果あがるでしょう。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする