名古屋眼鏡
アイカバーソフト滅菌
周囲にスポンジを付けた肌へのあたりが柔らかいプラスチック眼帯です。
滅菌パック入り(開封前、滅菌有効5年)
色
クリア
材質
本体:ポリカーボネート スポンジ:EVA、ポリエステル
寸法(mm)
77×57、厚さ:1.8、スポンジ:5
本体質量(g)
9
内容量
1箱(40個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20013288
8887-01
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
滅菌済み透明眼帯 アイカバーシリーズ
参考になった