TONE(トネ/旧:前田金属工業)
パワーグリップスタビードライバー
人間工学に基づき、握りやすさを回しやすさを追求しており、作業性が抜群です。
ソフトグリップは手にフィットし、パワーを余すことなく先端に伝えます。
先端は強力マグネット付きです。
全長(mm)
82
質量(g)
40
種類
スタビードライバー
材質(軸)
構造用鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20014304
PGSD-M2
マイナス
6×0.8mm
25
¥
700
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
20014313
PGSD-P2
プラス
-
25
¥
700
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください