曜日別特売

レタンPGシンナー標準型

レタンPGシンナー標準型 - 関西ペイント
(7件のレビュー)
タイプオールシーズン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20021216-1缶(4L)
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
20021207-1缶(16L)
オープン
18,980
20,878(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20021207
2025-11-30
用途: 塗装の洗浄用
自動車・二輪車・自転車関連業

この時期まではコスパが良かったです。今は洗いシンナーも高くなりました。今後洗浄用のコスパが良い商品を期待します。

対象商品 : 20021216
2025-10-15
用途: 2液ウレタン塗料の希釈
昌原組建設業・工事業

メーカー品なので少々お高いですが、安心して使用出来ます。

対象商品 : 20021207
2022-06-12
用途: 塗装作業時
株式会社伸和建設建設業・工事業

塗装寺に不足したため、追加購入.
いつも使用している商品なので、大変満足です.

1が参考にしています
対象商品 : 20021216
2018-05-03
用途: タイヤショベルのバケット塗装作業薄め液
サービス業

薄め液や刷毛の洗浄に使用しています。別のシンナー液がありますが
高価な別の液でなくても十分です。

2が参考にしています
対象商品 : 20021216
2017-11-20
用途: 塗装作業時の塗料濃度調整
サービス業

通信販売で手に入るのは良い。器具の洗浄用には少々高い。

1が参考にしています
対象商品 : 20021216
2017-10-23
用途: 塗料の希釈
サービス業

特に特記事項は有りませんが近所の塗料店より安くて助かります。

対象商品 : 20021216
2017-01-21
用途: 自動車の修理塗装
製造業

全く問題なく良い仕上がりにできました。有名ブランドなので安心して使えます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする