作業予定マグネット板

作業予定マグネット板 - ユニット作業予定マグネット板 - ユニット作業予定マグネット板 - ユニット作業予定マグネット板 - ユニット作業予定マグネット板 - ユニット作業予定マグネット板 - ユニット作業予定マグネット板 - ユニット作業予定マグネット板 - ユニット

301-13A(作業予定看板)用の貼り付けマグネットです。

用途一週間の作業予定を第三者にイラストで告知。別途マグネットを使用。取付方式マグネット材質ゴムマグネット質量(g)40寸法(縦×横)(mm)88×137内容量1枚
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20029747301-21解体工事
720
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20029756301-22杭打工事
720
549
604(税込)
翌々日出荷
返品不可
20029765301-23土工事
720
549
604(税込)
翌日出荷
返品不可
20029774301-24鉄骨工事
720
549
604(税込)
翌日出荷
返品不可
20029783301-25鉄筋型枠工事
720
549
604(税込)
翌日出荷
返品不可
20029792301-26コンクリート打設工事
720
549
604(税込)
翌日出荷
返品不可
20029808301-27外壁工事
720
549
604(税込)
翌日出荷
返品不可
20029817301-28仕上工事
720
549
604(税込)
翌日出荷
返品不可
20029826301-29A足場の作業
720
639
703(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20029835301-30全休
720
639
703(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20029844301-31同上
720
639
703(税込)
当日出荷
返品不可
20029853301-32(白無地)
540
419
461(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする