曜日別特売

吸音・防音材ホワイトキューオン

吸音・防音材ホワイトキューオン - 東京防音
(2件のレビュー)

接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。
飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。
作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。
環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。
自己消火性を有しています。(融点255℃)
空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。
ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)

用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。断熱。厚さ(mm)50ホワイト質量(g)約2480備考畳1畳分サイズ有効寸法(mm)900×1800×50面密度(kg/m3)30内容量1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※本商品は原則車上渡しとなります。
※当着前に運送会社よりTELをさせていただく場合がございます。
※一部地域、配送可能エリアでもお届けできない場合がございます。
※ホワイトキューオンは自立できません。押しピン、強力両面テープ、スプレー糊等を使用して壁面に接着して下さい。(突っ張り棒等で押さえる方法もあります)
※【カットされる際の注意点】厚み50mmのホワイトキューオンは非常に強い繊維であり、密度もあるため、通常のカッターではカットしにくい素材だとご理解下さい。本格的防音工事によく使われるほどの強度のため、下記のようなプロ向けツールのご使用を推奨しています。
・電動丸ノコ(刃を裏返して装着)
・大型裁ちバサミ
・切れ味の良い替刃 (例)「オルファ特専黒刃」等を刃先8mm位を折りながら、常によく切れる状態でカットするなど
※商品の性質上、製造ロット等の関係で色合いや風合いの違い、寸法に若干の誤差が生じる場合がございます。
※不燃性ではありません。
※ホワイトキューオンは低い周波数の吸音には不向きです。
※ホワイトキューオンは「吸音材」で遮音性能は有していません。音は減音しますが、通り抜けます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48532358ESW-18001820910
9,350
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥4,000/税込¥4,400
全国3¥4,000/税込¥4,400
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
北海道地方3¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-03
用途: 外部音を遮断したかった。
農・林・水産業

外音を100%の遮断は無理ですがいい感じで吸音してくれました。ただ繊維層が剥がれてくるので取り付ける時工夫が入ります。

2023-10-09
用途: クルマの(ちょっとした)静音用等に
サービス業

メーカー自体もクルマの静音用には懐疑的な感じですが、ZGE22Wのコンソールボックス下に詰めたら結構な効果でした。
導入当初はボックスの周りだけ妙に静寂感があって驚きました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする