曜日別特売

落雪注意標識セット

落雪注意標識セット - ユニット
(1件のレビュー)

積雪地域対応表示品です。冬期作業用におすすめです。

用途積雪地域対応の冬期作業用注意標識。文字内容落雪注意トラスコ品番811-5942セット内容標識×1枚、3WAYベース×1個、ポール×1本、フリーリング×1個材質標識:鉄板(普通山)、3WAYベース:高密度ポリエチレン、ポール:鉄、フリーリング:鉄寸法(mm)標識/680×400、3WAYベース/500Φ×260H、ポール/38.1Φ×1800H質量(kg)約3(満水時約33)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20014803395-111
21,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,400/税込¥1,540
北海道地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥3,500/税込¥3,850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20014803
2021-12-26
用途: 冬場の屋根の下。
ガラス彫刻 阿久津製造業

落雪注意のプレートも一緒に購入しましたが、道路との距離が近いのでプレートと標識ユニット二つを道路に向けて設置しました。使用する期間は限られていますが事故があってからでは遅いので丁度良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする