ユニット
桃太郎旗
(1件のレビュー)
色彩鮮やかな幟旗です。別売のポールへ簡単に設置できます。
用途
啓蒙活動用布幕です。
材質
ポンジ
寸法(mm)
1500×450
質量(g)
60
内容量
1枚
注意
※社名入れはできません素材の特性上5%程度の縮みを生じる場合があります。ポール・ウェイトは別売。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
取付方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20014812
372-75
一時停止
のぼり旗
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
20014828
372-76
徐行
のぼり旗
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
返品不可
20014837
372-77
除雪作業中
のぼり旗
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20014846
372-78
工事中
のぼり旗
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20014855
372-79
路肩注意
のぼり旗
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
返品不可
20014873
372-81
上矢印架空線注意
のぼり旗
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
20014882
372-82
工事用車両出入口
のぼり旗
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20014898
372-83
100m先工事用車両出入口
のぼり旗
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20014907
372-84
この先片側交互通行
のぼり旗
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20014916
372-85
この先車線減少
のぼり旗
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20014925
372-86
客土運搬中
のぼり旗
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20014934
372-87
安全通路
のぼり旗
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20014943
372-88
作業通路
のぼり旗
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31997727
372-97
スリップ注意
ポール取付用チチ付/左5箇所、上部3箇所
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20014864
372-80
交通安全
のぼり旗
¥
3,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください