ユニット
桃太郎旗ポール用台
桃太郎旗専用ポールの注水台です。
用途
桃太郎旗設置に。
材質
ポリプロピレン(PP)
仕様
桃太郎旗用、注水型
トラスコ品番
412-6718
寸法(mm)
430×430×300H(ベースのみ185H)
質量(kg)
1.28(満水時約20)
色
白
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20014968
867-711
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください