SANEI(旧:三栄水栓製作所)
ノンアスユニオンパッキン20用
寸法d(mm)
16
寸法D(mm)
24
材質
ノンアスベスト
厚さ(mm)
3.4
内径(Φmm)
16
寸法t(mm)
3.4
外径(Φmm)
24
最高使用温度(℃)
80
内容量
1箱(30個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20030806
JP40-3-30S-20
¥
2,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください