曜日別特売

パイプパッキンセット16ミリ

パイプパッキンセット16ミリ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)パイプパッキンセット16ミリ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(3件のレビュー)
用途水栓のパイプ取付部からの水モレ補修用パイプ径(Φmm)16適合パイプ径(Φmm)16材質ポリアセタール、NBR内容量1箱(15個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20030876JP43A-15S-16
1,600
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20030876
2021-10-29
用途: 取替え。

この商品価格で、しっかりとした商品で凄く良いと思います。

対象商品 : 20030876
2021-06-13
用途: 賃貸物件の原状回復工事時
サービス業

物件の水栓の水漏れ防止対策として、退去後に交換していて、各メーカー問題なく使用出来ている。(近隣のホームセンターにはこの数量のパッケージ商品は販売してないので助かっている)

対象商品 : 20030876
2021-11-02
用途: 水栓修理時。
電気・ガス・熱供給・水道業

消耗品なので常に在庫しておりますが大量に入っているので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする