シングルスプレー混合栓(洗髪用)

シングルスプレー混合栓(洗髪用) - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルスプレー混合栓(洗髪用) - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルスプレー混合栓(洗髪用) - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルスプレー混合栓(洗髪用) - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(4件のレビュー)

レバーで吐水・止水・温度調節ができる操作しやすい混合栓です。
吐水・止水が簡単に行えますので、節水にも役立ちます。

厚さ(mm)5~15ホース長さ(m)(引出)1足径(Φmm)35取付穴径(mm)36~38ナット対辺(mm)46適合場所洗面所取付穴径(Φmm)36~38吐水口長さ(mm)136商品タイプ台付タイプ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20030885K37610EJV-13一般
49,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
20030894K37610EJK-13寒冷地
51,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20030885
2025-03-05
用途: 既存の物が劣化したため交換
医療・福祉・介護関連業

使用感は良いのですが、施工時にロックナット締付け工具R355では0.5㍉ほど適合せず、改めてR357を使用すると同じ38㍉なのにスムーズに回る不思議現象でした。

1が参考にしています
対象商品 : 20030885
2025-03-04
用途: 洗面台
医療・福祉・介護関連業

既存の物が劣化したため交換
カートリッヂ側の下部座金が38ミリなのに38ミリ水栓工具では合わず少々手間どりました。
水受けは別売なのですが、施工説明には必ず取付て下さいとの表記、セットで販売すれば良いのに。

対象商品 : 20030894
2021-03-14
用途: 洗面所の混合栓が古くなったので交換しました。

思っていた以上に前後方向長さが短くて使い勝手が悪く成ってしまいました。小1の孫は手が届かなくなるし残念でした。

対象商品 : 20030885
2018-09-02
用途: シンクシャワー付き混合栓の交換
不動産業

古くなったシャワー付き混合栓を交換した。
取り付けも標準的で、この価格でも十分な使い勝手でした。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする