曜日別特売

ロータンクゴムフロート

ロータンクゴムフロート - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ロータンクゴムフロート - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ロータンクゴムフロート - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ロータンクゴムフロート - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(4件のレビュー)

SAN-EI製およびTOTO社製ロータンクサイフォン管径32、38mm用に適合。

適合SAN-EI製およびTOTO社製ロータンクサイフォン管径32、38mm用材質EPDM内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20031174PH841-92X
900
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

便器内の水もれ修理(2)~ゴムフロートの交換/三栄水栓KS-22
この動画は、8が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20031174
2022-04-06
用途: トイレ部品の交換
大分県漁協佐賀関支店サービス業

最初は水漏れの原因がわからずにいましたが、タンクを開けてみたところ、フロート式がわかり、部品を探したところ商品が見つかり注文して交換しました。それまでは毎月高額の請求が来ていましたが、部品の交換をしたところ水漏れが止まりました。ありがとうございました。

対象商品 : 20031174
2022-07-10
用途: 設備修理
イフトータルデザイン有限会社

会社トイレのフロート破損修理に使いました。元の物にメーカーや品番の表記が無かったので寸法を参考にして購入しましたが、問題なく使用できました。

対象商品 : 20031174
2021-08-12
用途: トイレの修理
有限会社小山工業

一部の部品だけですが、注文の翌朝、9時過ぎに届きました。トイレだけに、本当に嬉しく、心から感謝の気持ちが沸き上がりました。

1が参考にしています
対象商品 : 20031174
2020-05-28
用途: トイレのメンテナンス 水止まり改善
自動車・二輪車・自転車関連業

商品のパッケージに寸法、参考図があり、素人でも簡単に交換できます、取り付けはゴムを2か所外すだけで簡単、差作業3分、少しづつの水漏れも完全に止まり安心して使用できる専用メーカー製品です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする