水止めテープ

水止めテープ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)水止めテープ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(1件のレビュー)

テープどうしが互いに密着する自己融着タイプ。優れた耐湿性、耐候性で、水止め、密封や滑り止めに使用。

長さ(m)1引張強度2以上(N/mm2)伸び(%)500以上耐熱温度(℃)常時90、瞬時120セパレータ主なワーク大面材、パーツ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20031384PP79-1S3010.5耐湿性、耐候性
1,400
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20031384
2017-01-23
用途: 水漏れ対策

プロにのみ販売するのなら良いが、一般の販売を考えているなら使用説明、効果的な使用方法の説明が不足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする