曜日別特売

節水コマ

節水コマ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)節水コマ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)節水コマ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)節水コマ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)節水コマ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)節水コマ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(6件のレビュー)
材質EPDM直径(Φmm)15呼び13耐熱温度(℃)80呼び径(mm)13外径(Φmm)15最高耐熱温度(℃)80
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
使用地区
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20031454PP84-1S-151パック(3個)-
480
339
373(税込)
当日出荷
20031463PP84T-2S-151パック(3個)寒冷地
560
519
571(税込)
翌日出荷
返品不可
20032863JP84-12S-151箱(12個)-
1,800
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

水栓パイプ先からの水もれ修理/三栄水栓KS-03
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-03-28
用途: 野外の水道(洗車用)

商品名の「節水」はどのような意味なのか?
水量が減ると思い購入しましたが、水量は全く変わりません。
一般的な物の金属の部分がゴムになってるだけで、大きさは変わらないので水量での節水ではなく確実に止水出来ると言う意味の「節水コマ」ですね。

1が参考にしています
対象商品 : 20031454
2021-05-31
用途: お湯漏れの時
農・林・水産業

ぴったり止まり安どしています。簡単に治りました。工具さえあれば女性でも簡単に直せます。

1が参考にしています
対象商品 : 20031454
2019-08-31
用途: 水道水がピタッと止まらないとき。
その他業種

希望通りの商品で交換もスムーズにでき水滴も止まり満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 20031454
2018-05-09
用途: 蛇口水漏れ修理
その他業種

蛇口が古いのですが、うまい具合に使えています。水漏れ、節水に。

対象商品 : 20032863
2018-02-17
用途: 節水の必要に応じた水道栓
株式会社晴嵐

水道栓用のコマは消耗品です。
このコマのように、生活で良く使う水栓は必ず節水するように心がけています。

対象商品 : 20032863
2018-09-01
用途: 水栓の補修、メンテナンス

近所のホームセンターではまとまった数での販売がありませんので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする