(21件のレビュー)

強力な吸引力と押し下げ圧力で汚物を除去。

材質塩化ビニル樹脂、ポリエチレン内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体長さ(mm)
使用場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20031542PR870347~527台所、洗面、トイレ用
3,200
2,598
2,858(税込)
当日出荷
20031558PR8700-L394~584洋式トイレ用
3,500
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

排水パイプや下水パイプのお掃除/三栄水栓KS-08
この動画は、41が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20031558
2024-05-02
用途: トイレの排水管の清掃作業
製造業

使用説明書も、分かりやすく、簡単に使用できました。

1が参考にしています
対象商品 : 20031558
2024-06-28
用途: 洋式トイレつまり除去
その他業種

口コミは、大変良かったですが先端ゴムパットが固く、洋式トイレ排水溝に密着せず空間ができ、つまり除去できず、大変残念です。
使用しましたが返品したいです。

1が参考にしています
対象商品 : 20031542
2022-02-08
用途: 配水管のつまり解消
株式会社グリーンランド不動産業

これを使ってつまりが解消しました。とても役に立ちました。

対象商品 : 20031558
2021-04-15
用途: キッチン排水溝の掃除に利用
その他業種

キッチンの排水溝の流れをよくするために購入しました。商品はシンプルな造りですが、しっかりとしていて、大変使いやすいです。とても良い商品だと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 20031542
2021-06-13
用途: 排水つまりに

メンテナンスの仕事には常備品です。コンパクトで先端パーツも豊富なので気に入っています。価格が安いので使い捨てできます。★

対象商品 : 20031558
2021-01-10
用途: トイレのつまり
デュアルテック

普通のスッポンでなかなか取れず、ワイヤーのクリーナー
も届かなかったので最後の手段として購入しましたが無事に詰まりを解消する事ができました、使用にコツがいりますが鬼に金棒の気分です、おすすめします。

3が参考にしています
対象商品 : 20031558
2021-04-10
用途: トイレつまり
自動車・二輪車・自転車関連業

安物のつまり機で修理をしたがつまりを直せないので業者を呼んで治してもらった。
この製品を詰まったときのため購入。
結果はまだわかりません。

対象商品 : 20031558
2020-09-30
用途: キッチンのシンクの掃除
運輸・通信業

「洋式トイレ用」とありますが、こちらのキッチンのシンクの排水口は、直径15cmとかなり大きいので、通常の「キッチンシンク用」のものは使えませんでした。
一方、こちらの製品(PR8700-Lのほう)は、直径16cmの吸引キャップとなっているので、こちらを選定することになりました。
※ちなみに他社製品と比較しましたが、なかなか直径15cm以上の排水口に対応するものはありませんでした。
実際に使ってみたら、問題なく詰まりが取れました。さらにヌメリ取りの洗剤と併用することで、完全に詰まり・ヌメリが取れました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする