シングルシャワー混合栓

シングルシャワー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルシャワー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルシャワー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルシャワー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(1件のレビュー)
適合場所浴室ホース長さ(m)1.6取付穴径(Φmm)PJ1/2商品タイプ壁付タイプ内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
吐水口長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20032154CSK1710D-13一般170
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
20032163CSK1710DK-13寒冷地170
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20031777SK170K-LH-13寒冷地用190
33,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

壁付けタイプ 混合栓交換/三栄水栓KS-10
この動画は、13が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20032154
2020-11-27
用途: 水漏れ水栓の交換
製造業

製品は問題なく取り付けることができて、レバーも使い易いです。
ただし、ネット写真ではホース部やプラスチック部は白色ですが、実物はグレーでした。以前から使用していたシャワーヘッドと色が合わないので2ポイントマイナスです。
掲載写真と実物は合わせて頂きたいです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする