曜日別特売

シングル取替用混合栓

シングル取替用混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル取替用混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

後付専用偏心管付

用途キッチン用仕様節水水栓寸法H(mm)150寸法D(mm)285寸法W(mm)183内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20031996CK1700D-2-20
28,000
9,998
10,998(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月3日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする