SANEI(旧:三栄水栓製作所)
バス用W式クサリ付ゴム栓
(1件のレビュー)
浴槽用排水金具の上面と内径側面の両方で止水。
材質
黄銅、EPDM
長さ(mm)
670
玉大(mm)
5
くさりの有無
あり
内容量
1個
注意
※ゴム栓は確実に排水口に押し込んでください。漏水で空だきとなり、火災のおそれがあります。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
上径(Φmm)
下径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20033003
PH27-28
28
20
17
¥
1,220
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
20033012
PH27-31
31
20
17
¥
1,260
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
20033028
PH27-35
35
25
17.5
¥
1,290
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
20033037
PH27-37
37
27
17.5
¥
1,310
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
20033046
PH27-40
40
30
17.5
¥
1,360
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌日出荷
返品不可
20033055
PH27-45
45
35
17.5
¥
1,550
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
20033064
PH27-47
47
37
17.5
¥
1,630
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
20033125
PH27-43
43
33
17.5
¥
1,440
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください