曜日別特売

バス用クサリ付ゴム栓

バス用クサリ付ゴム栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)バス用クサリ付ゴム栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)バス用クサリ付ゴム栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)バス用クサリ付ゴム栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)バス用クサリ付ゴム栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)バス用クサリ付ゴム栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)バス用クサリ付ゴム栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)バス用クサリ付ゴム栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(2件のレビュー)

浴槽用排水金具の内径側面で止水。

材質黄銅、EPDM長さ(mm)670寸法H(mm)15玉大(mm)4くさりの有無あり内容量1個
注意
※ゴム栓は確実に排水口に押し込んでください。漏水で空だきとなり、火災のおそれがあります。
全13種類を絞り込む
上径(Φmm)
下径(Φmm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
上径(Φmm)
下径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20033082PH29-28282315
1,060
719
791(税込)
当日出荷
20033098PH29-30302315
1,080
729
802(税込)
当日出荷
20033107PH29-37373215
1,080
729
802(税込)
当日出荷
20033116PH29-40403615
1,080
729
802(税込)
当日出荷
20033134PH29-45453815
1,080
729
802(税込)
当日出荷
20033143PH29-47474015
1,160
879
967(税込)
当日出荷
20033152PH29-52524315
1,260
939
1,033(税込)
翌日出荷
返品不可
20033168PH29-57575115
1,260
939
1,033(税込)
当日出荷
20033177PH29-32322615
1,080
729
802(税込)
当日出荷
20033186PH29-35363015
1,080
729
802(税込)
当日出荷
20033195PH29-43433715
1,080
769
846(税込)
翌日出荷
返品不可
20033204PH29-50504515
1,160
839
923(税込)
翌日出荷
返品不可
20033213PH29-54544715
1,260
879
967(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20033186
2021-03-11
用途: 自宅用
その他業種

商品はすぐに出荷されましたが、外箱がぐちゃぐちゃでした。
ヤマトの仕業かもしれません。中身は無事だったので良しとします。

1が参考にしています
対象商品 : 20033186
2020-01-05
用途: 風呂のゴム栓
その他業種

すぐ着きました。思ったよりも鎖が細くて、長持ちするかどうか、少し心配になりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする