曜日別特売

給水座金

給水座金 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)給水座金 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)給水座金 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)給水座金 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
材質ステンレス呼び13用穴径A(Φmm)22外径B(Φmm)54内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径A(Φmm)
外径B(Φmm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20033895PR50-622546
280
219
241(税込)
翌々日出荷
返品不可
20033904PR50-922549
300
219
241(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする