曜日別特売

シングル浄水器付ワンホールスプレー混合栓

シングル浄水器付ワンホールスプレー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル浄水器付ワンホールスプレー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル浄水器付ワンホールスプレー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル浄水器付ワンホールスプレー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
ホース長さ(m)
取付穴径(mm)
取付穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20033913K87580JV-131~301.135~4035~40
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
20033922K87580JK-131~301.135~4035~40
64,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
20034157K87580EJV-131~301.135~4035~40
65,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
20033992K87680TJV-135~301.235~3935~39
55,200
取扱い終了
返品不可
20034053K87680JV-135~301.135~4035~40
53,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ワンホールタイプ シングル混合栓の交換/三栄水栓KS-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20034157K87580EJV-1350950524K87580E1JVK87580EJV-13 シングル浄水器付ワンホールスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 50950524シングル浄水器付ワンホールスプレー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)1台
39,980
欠品中
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする