曜日別特売

シングルワンホールスプレー分岐混合栓(流し用)

シングルワンホールスプレー分岐混合栓(流し用) - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホールスプレー分岐混合栓(流し用) - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

シャワー・泡沫切替
吐水口120°回転
食器洗い機の接続に便利な分岐口付(湯水どちらも送水可能、分岐口は回転しません)

厚さ(mm)5~30ホース長さ(m)1.1取付穴径(Φmm)35~39取付穴径(mm)35~39内容量1台
注意
※分岐口にバルブを取付ける際は分岐口アダプター PT209-13(別売)をご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20034062K87000BTJK-13
63,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ワンホールタイプ シングル混合栓の交換/三栄水栓KS-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする