曜日別特売

ステンレス自在バンド

ステンレス自在バンド - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレス自在バンド - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレス自在バンド - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレス自在バンド - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレス自在バンド - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレス自在バンド - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレス自在バンド - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレス自在バンド - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

ステンレス製のワイヤで強力に締付けます。ドライバー締め。

内容量1個
全38種類を絞り込む
寸法許容差(mm)
38種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
寸法許容差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20034385D10-MH4-6~16
480
409
450(税込)
当日出荷
20034394D10-MH6-8~22
480
409
450(税込)
当日出荷
20034403D10-HS8-11~25
520
439
483(税込)
当日出荷
メーカー直送
20034412D10-HS10-14~27
570
449
494(税込)
翌日出荷
返品不可
20034428D10-HS12-14~32
570
479
527(税込)
翌日出荷
返品不可
20034437D10-HS16-18~38
570
449
494(税込)
翌日出荷
返品不可
20034446D10-HS20-19~44
590
469
516(税込)
当日出荷
20034455D10-HS24-27~51
590
479
527(税込)
翌日出荷
返品不可
20034464D10-HS28-33~57
590
449
494(税込)
当日出荷
20034473D10-HS32-40~64
600
479
527(税込)
翌日出荷
返品不可
20034482D10-HS36-19~70
600
479
527(税込)
翌日出荷
返品不可
20034498D10-HS40-26~76
640
469
516(税込)
翌日出荷
返品不可
20034507D10-HS44-32~83
700
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
20034516D10-HS48-38~89
700
519
571(税込)
翌々日出荷
返品不可
20034525D10-HS52-44~95
750
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
20034534D10-HS56-51~102
760
539
593(税込)
5日以内出荷
返品不可
20034543D10-HS60-57~108
760
559
615(税込)
翌日出荷
返品不可
20034552D10-HS64-64~114
830
639
703(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20034568D10-HS72-76~127
830
649
714(税込)
翌日出荷
返品不可
20034577D10-HS88-104~152
950
699
769(税込)
翌日出荷
返品不可
20034586D10-HS96-114~165
970
669
736(税込)
翌々日出荷
返品不可
20034595D10-HS104-127~178
980
699
769(税込)
翌日出荷
返品不可
20034638D101-MH6ステンレス8~22
660
489
538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20034647D101-HS8ステンレス11~25
780
559
615(税込)
翌日出荷
返品不可
20034656D101-HS10ステンレス13~27
870
649
714(税込)
翌日出荷
返品不可
20034665D101-HS12ステンレス13~32
870
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
20034674D101-HS16ステンレス18~38
870
619
681(税込)
翌々日出荷
返品不可
20034683D101-HS20ステンレス19~44
890
619
681(税込)
翌々日出荷
返品不可
20034692D101-HS24ステンレス13~51
890
619
681(税込)
翌々日出荷
返品不可
20034708D101-HS32ステンレス38~63
900
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
20034717D101-HS36ステンレス19~70
920
659
725(税込)
翌々日出荷
返品不可
20034726D101-HS40ステンレス29~76
1,000
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
20034735D101-HS48ステンレス38~89
1,160
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
20034744D101-HS56ステンレス51~101
1,160
799
879(税込)
翌日出荷
返品不可
20034753D101-HS64ステンレス64~104
1,160
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
20034762D101-HS72ステンレス76~127
1,200
819
901(税込)
翌日出荷
返品不可
20034778D101-HS88ステンレス102~152
1,250
879
967(税込)
翌日出荷
返品不可
20034787D101-HS128ステンレス165~216
1,400
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする