SANEI(旧:三栄水栓製作所)
角型ワントラップ
VP、VUパイプ兼用
材質
黄銅
寸法D(mm)
73
寸法d1(mm)
64
寸法d2(mm)
77
寸法d3(mm)
83
寸法H2(mm)
90
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20034796
H511-75X100
75×100
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
20034805
H511-75X150
75×150
¥
15,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください