SANEI(旧:三栄水栓製作所)
兼用ツバ広掃除口
VP、VUパイプ兼用
接着式
付属品
ネットパッキン
材質
黄銅、ABS樹脂
寸法H(mm)
32
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20035112
H52-2-125
125
170
131
¥
17,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20035128
H52-2-150
146
200
154
¥
24,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材