VU管用持出しニップル

VU管用持出しニップル - SANEI(旧:三栄水栓製作所)VU管用持出しニップル - SANEI(旧:三栄水栓製作所)VU管用持出しニップル - SANEI(旧:三栄水栓製作所)VU管用持出しニップル - SANEI(旧:三栄水栓製作所)VU管用持出しニップル - SANEI(旧:三栄水栓製作所)VU管用持出しニップル - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(1件のレビュー)

壁面または床面で切断されたVU管を継ぎ足すために使用します。

材質塩化ビニル樹脂形状ニップル種類樹脂管用継手内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
適合パイプ呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20035216H502-5050A50A
1,000
719
791(税込)
翌々日出荷
返品不可
20035225H502-7575A75A
1,100
819
901(税込)
3日以内出荷
返品不可
20035234H502-100100A100A
1,250
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20035234
2020-08-26
用途: 田んぼの排水管
製造業

田んぼに固定してある排水管に接続して使用しています。
接着剤を使用したくないのでそのままはめ込んで使用していますが、しっかりとはめることが出来ません(固定が緩い)。差し込み部分が2、3倍ぐらい長い製品があるとよいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする