パール金属
やさいストッカー
常温で根菜や果物をじょうずに保存
材質
ポリプロピレン
耐荷重(kg)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20026947
H-5888
430
ミニ
260×250×245
¥
1,100
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20026965
H-5890
640
仕切り付
380×250×245
¥
1,500
¥
769
¥
846
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください