VINTAGE WAX (ビンテージワックス) 木部用ワックス

VINTAGE WAX (ビンテージワックス)  木部用ワックス - ニッペホームプロダクツVINTAGE WAX (ビンテージワックス)  木部用ワックス - ニッペホームプロダクツVINTAGE WAX (ビンテージワックス)  木部用ワックス - ニッペホームプロダクツVINTAGE WAX (ビンテージワックス)  木部用ワックス - ニッペホームプロダクツVINTAGE WAX (ビンテージワックス)  木部用ワックス - ニッペホームプロダクツVINTAGE WAX (ビンテージワックス)  木部用ワックス - ニッペホームプロダクツVINTAGE WAX (ビンテージワックス)  木部用ワックス - ニッペホームプロダクツVINTAGE WAX (ビンテージワックス)  木部用ワックス - ニッペホームプロダクツ
(13件のレビュー)

「えごま」を使用した、環境に優しい植物油ベースのワックスです。(トルエン・キシレンは不使用)
屋内のほとんどの未塗装木材に使用できます(床全般やニスなどが塗られている木材には使用できません)。
木の持つ自然な素材感を生かしたオイルフィニッシュ仕上げです。
靴墨のようになめらかで塗りやすく、美しく着色・保護します。
木の呼吸を妨げません。
広く塗布する場合、靴用ブラシを使用することをお勧め致します。
乾燥を早くするにはドライヤーの使用をお勧め致します。
塗装時に便利なビニール手袋付きです。

用途家具・工作品など屋内木部。(床を除く)主な用途木部乾燥時間(時間)約24(20℃)使用場所屋内用塗り面積(1回塗り)(m2)約5~15危険物の類別非危険物油性 or 水性油性内容量1缶(160g)
注意
※木目に沿う様に、塗布して下さい。30分程、乾燥させてから、きれいなウエスで十分に乾拭きして下さい。
※天然原料を使用しているため、約40℃前後で、液状化する場合がございますが、品質には問題ありません。
液状の場合、分離することがあるが、かき混ぜて使用すれば問題ないありません。(約30~35℃で液状から固形に戻ります。)
※表示の塗り面積、乾燥時間は、素材の状態、塗り方によって、多少異なります。
※注意書きをよく読んでから使用して下さい。
※ニスなどが塗られていない状態の未塗装木材(白木)に限ります。
※クリヤーは、他の色のメンテナンスとしてもご使用いただけます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20029022-クリヤー
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
20029038-チーク
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
20029047-ウォルナット
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
20029056-エボニーブラック
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

「VINTAGE WAX」使用方法2・パイン集成材のアンティークペイント
この動画は、1が参考にしています。
「VINTAGE WAX」使用方法・木箱のアンティーク仕上げ
この動画は、6が参考にしています。
カフェ風パンケースHOW TO(ビンテージワックス)
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20029047
2023-05-15
用途: 日曜大工の木工製品の塗装
製造業

蓋を開けると表面が幕になって固まっていた。かき混ぜることも出来ないので表面の幕を剥がして使用したが欠陥品のような感じがする。

1が参考にしています
対象商品 : 20029022
2022-12-25
用途: シナ材に使っています
農・林・水産業

シナ材に使っています。やや臭いはあります。えごまの臭いなのでしょうね。
最近値上がりしたので、まとめて買っておけばよかったなぁと思います。
薄く塗って使うので長持ちしています。

対象商品 : 20029047
2021-10-25
用途: 木工塗装
有限会社 多賀建設不動産業

今回は孫の勉強机を作りました。いい具合の色合いになり、孫も喜んでくれました。

対象商品 : 20029038
2021-09-01
用途: 手作り野菜ボックスの手入れ
その他業種

有合わせの木材を使用して野菜保存BOX(ジャガイモなどの根菜)を作って、
BOXの耐久性や美観UPのためにWAXを使っています。

対象商品 : 20029047
2021-07-13
用途: 木材の仕上げ
自動車・二輪車・自転車関連業

仕上がり具合はとてもいいです。開封した後は早めに使い切らないと乾燥してかなりの量を無駄にすることになります。ある程度たくさんの木材を揃えてからまとめて一気に作業するのがいいと思います。

対象商品 : 20029047
2021-08-07
用途: 木工作品の塗装

伸びもとてもよく塗装しやすい。臭いもなく室内でも十分作業できる。

対象商品 : 20029047
2020-08-03
用途: 整理箱の塗装DIYで
教育・研究機関

評判が良さそうだったので使って見ました。油分がなかなか取れなくて苦戦しました。
薄くアッサリ仕上げると良いのかな?,,と思いました。
すべて自己責任です。

対象商品 : 20029047
2019-09-01
用途: 木工DIY
製造業

手軽に木材を着色できました。値段は高いですが気に入ってます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする