ユニット
車両出入口標識
工事現場用の駐車禁止汎用標識です。
取付方式
4隅穴
材質
エコユニボード
仕様
穴4スミ
質量(g)
170
エコマーク認定
認定
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
トラスコ品番
寸法(mm)
エコマーク認定番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20030097
305-21
工事中につき駐車ご遠慮願います
737-6189
300×600×1厚
7118031
¥
1,030
¥
829
¥
912
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20030106
305-22
工事関係車両駐車禁止
737-6197
300×600×1厚
7118031
¥
1,030
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20030115
305-24
工事中につき駐車ご遠慮願います
737-6201
600×300×1厚
07 118 031
¥
1,030
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20030124
305-25
工事中につき駐車ご遠慮願います
737-6219
600×300×1厚
20118001
¥
1,030
¥
829
¥
912
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20030133
305-26
工事関係車両駐車禁止
737-6227
600×300×1厚
7118031
¥
1,030
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20030142
305-27
駐車禁止
737-6235
600×300×1厚
7118031
¥
1,030
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください