ユニット
車両出入口ステッカー
工事現場用の駐車禁止汎用ステッカーです。
取付方式
ステッカー
材質
PVCステッカー
仕様
粘着シール
寸法(mm)
450×300
質量(g)
57
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20030158
305-28
駐車禁止
¥
1,210
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
20030167
305-29
駐車ご遠慮ください
¥
1,210
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください