曜日別特売

エア駆動ダイヤフラムポンプ アルミモデル

エア駆動ダイヤフラムポンプ アルミモデル - タカトテクニカエア駆動ダイヤフラムポンプ アルミモデル - タカトテクニカエア駆動ダイヤフラムポンプ アルミモデル - タカトテクニカエア駆動ダイヤフラムポンプ アルミモデル - タカトテクニカエア駆動ダイヤフラムポンプ アルミモデル - タカトテクニカエア駆動ダイヤフラムポンプ アルミモデル - タカトテクニカエア駆動ダイヤフラムポンプ アルミモデル - タカトテクニカエア駆動ダイヤフラムポンプ アルミモデル - タカトテクニカ
(1件のレビュー)

エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。
エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。

用途
・圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。
・圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。
・様々な液移送に対応。
・溶剤などの引火性薬品でもご使用可能です。
・メンテナンスが容易。
・メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。
・自給式ポンプで、呼び水不要。
・自給力があり、エアの混入や空運転にも対応。
・容易な流量調整。
・流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。
・液温度範囲:金属モデル0~80℃
・液粘度:5000mPa・s以下(条件により異なります)
内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※圧縮エアは、計装空気をご使用下さい。
※圧縮エアの水分が多い場合は、必ずドライフィルターをご使用下さい。
※ポンプには、脈動が生じます。脈動を抑えるには、別途脈動減衰器が必要です。
※食品原料の移送には、ご使用になれません。
※清水にて出荷前テストを実施しています。ポンプ内に若干の水が残っている事がございます。
※AODDシリーズの15A口径は帯電防止仕様のポンプとしてはご使用いただけません。
※材質と耐食をご確認のうえご購入ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
接続口径
最高吐出圧(MPa)
最大吐出量(L/min)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20029485AODD-15-AL-TST15A0.757アルミ
89,900
89,880
98,868(税込)
当日出荷
20029528AODD-25-AL-TST25A0.7157アルミ
239,000
238,800
262,680(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
20029564AODD-40-AL-TST40A0.7358アルミ
274,000
269,800
296,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
20029607AODD-50-AL-TST50A0.7587アルミ
329,000
328,800
361,680(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
75626525AODD-80-AL-TST----
864,000
679,800
747,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
沖縄地方数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
離島数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20029485
2018-08-16
用途: 酢酸エマルジョン接着材(酢びボンド)のポンプ用
寿紙管工業株式会社製造業

吐出量を先止めや空気圧で調整を行うのではなくポンプ内で吐出量の
加減が行えればもっと利用用途が増えるのではないでしょうか。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤフラムポンプとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/525/
2022-10-13

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする