背負い式肥料散布機 20L

背負い式肥料散布機 20L - 工進背負い式肥料散布機 20L - 工進背負い式肥料散布機 20L - 工進
(2件のレビュー)
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

手撒きタイプの肥料散布機です。広範囲、筋撒きが両方できます。

用途肥料の散布に種類散粒機・散布機・散粉機タンク容量(L)(袋)20本体質量(kg)1.9寸法(mm)780×505×600トラスコ品番775-8171質量(kg)1.9主な用途肥料散布アズワン品番64-6357-95内容量1台
関連資料:(42.5MB)取扱説明書:(1.7MB)
注意
容量は20Lまでとなっております
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20036345HD-20
オープン
7,898
値下げ
8,688(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20036345
2020-07-13
用途: 田の肥料散布
農・林・水産業

発送も早く、背当てパットがしっかりしていてようで背負いやすそうですが、利用してませんので作業効率は不明ですので★4つに、価格が安くて購入しました。

対象商品 : 20036345
2016-10-08
用途: 追肥作業
農・林・水産業

肥料の出る量にバラつきが大きく定量散布が難しい。調整用レバーは作業中に開閉調整ができない。手作業の散布でもさほど違いがないかも。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする