ロータリーラチェット

ロータリーラチェット - PROXXON(プロクソン)ロータリーラチェット - PROXXON(プロクソン)ロータリーラチェット - PROXXON(プロクソン)ロータリーラチェット - PROXXON(プロクソン)ロータリーラチェット - PROXXON(プロクソン)ロータリーラチェット - PROXXON(プロクソン)ロータリーラチェット - PROXXON(プロクソン)ロータリーラチェット - PROXXON(プロクソン)
(9件のレビュー)

ハンドルを振れない場所でもグリップ回転でソケットを回せる「ツイスト・ロータリー機構」に加え、グリップエンドへ差込角1/4インチ(6.3mm)を装備。ドライバーグリップやTハンドルを装着して使用するなど、さらに多彩な使用法が広がりました。車のエンジンルーム、オートバイのメンテナンスや修理など、狭い場所・奥まった場所のソケットをラクラク回せます。 安心の2年間保証!

用途ボルト・ナット回し歯数52枚歯ギア送り角度(°)6.9RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※グリップエンドの差込角は1/4(6.3sq)です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込角(mm)
差込角(inch)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20042505830826.31/4183
8,400
5,698
6,268(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
20042514830839.53/8225
9,000
6,198
6,818(税込)
当日出荷
200455158308412.71/2280
10,000
6,898
7,588(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20042514
2024-11-13
用途: デンキ工事など
ヤマコシデンコ電気・ガス・熱供給・水道業

デンキ工事 大型ブレカー つなぎこみ キュービクル内 など 他
問題なく 使用 できます。既存ボックスレンチ と 併用 出来
なかなかいいです。

対象商品 : 20042514
2023-02-22
用途: バイクの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

注文時にはわからなかったが、こんなに大きいレンチとは思わなかった。
重いし使いずらい。

2が参考にしています
2020-12-01
用途: インタークーラーのホースバンドの増し締めなど
製造業

VR38エンジンのインタークーラーとパイプの繋ぎに、シリコーンホースのバンドが何ヵ所かあります。それを止めているホースバンドの増し締めなどは、この工具のお尻りにエクステバーを刺してハンドル付けて回さないとできない作業です。それ用に買いました。1/4インチ以外ヘッドが大きく使える用途が限定的かも。

2が参考にしています
対象商品 : 20042514
2016-12-12
用途: バイクのメンテナンス

使いかっては良いのですが もう少し 重量が軽い方が使いかってが良いのではと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 20042514
2020-12-27
用途: 機械のメンテナンス
建設業・工事業

グリップ後ろの3/8の穴を使用しましたが
トルク掛かると空回りして使えない残念です。

7が参考にしています
対象商品 : 20042514
2020-04-22
用途: 整備
株式会社 須藤自工自動車・二輪車・自転車関連業

重たくて、手元が回る構造なので力が分散してしまい使えません。

5が参考にしています
対象商品 : 20042514
2016-02-01
用途: 自動車のプラグレンチとして

狭い場所のプラグ交換は、ラチェットを使ってちょっとずつ回すのも・手で回すのも大変でしたが、グリップを回せば締まるのは大変便利です。最後の締めのみ通常のラチェットで絞めればgoodです。

2が参考にしています
対象商品 : 20042514
2019-04-27
用途: 整備
ホットボディジャパン有限会社

ギヤ数が52、他の安い品でも60以上。ヘッドが大きく重くて使いづらい

4が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする