曜日別特売

ドライバーグリップ 1/4貫通式

ドライバーグリップ 1/4貫通式 - PROXXON(プロクソン)ドライバーグリップ 1/4貫通式 - PROXXON(プロクソン)ドライバーグリップ 1/4貫通式 - PROXXON(プロクソン)
(2件のレビュー)

1/4(6.3mm)ソケット用ドライバーグリップグリップ後方部に1/4(6.3mm)用差込口装備でTハンドルやエクステンションバーが取付け可能

用途ボルト・ナット回し差込角(mm)6.3差込角(inch)1/4寸法(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2004258483702
1,080
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20042584
2021-11-18
用途: メンテナンスに使用
エフエイシステムズ

貫通式ですごく使いやすい
手で回せないときもTレンチになるので手放せません。
迅速なお手配で大変助かりました。

対象商品 : 20042584
2019-09-20
用途: メンテナンス

グリップは見た目よりも握りやすく、力が入り使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする