ソケット 3/8

ソケット 3/8 - PROXXON(プロクソン)ソケット 3/8 - PROXXON(プロクソン)ソケット 3/8 - PROXXON(プロクソン)ソケット 3/8 - PROXXON(プロクソン)ソケット 3/8 - PROXXON(プロクソン)ソケット 3/8 - PROXXON(プロクソン)ソケット 3/8 - PROXXON(プロクソン)ソケット 3/8 - PROXXON(プロクソン)
(2件のレビュー)

ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。

用途ボルト・ナット回し差込角(inch)3/8RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
二面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20042934835002666
460
389
428(税込)
6日以内出荷
返品不可
20042943835022677
460
389
428(税込)
翌日出荷
20042952835042688
460
389
428(税込)
翌日出荷
20042968835062699
400
369
406(税込)
3日以内出荷
返品不可
2004297783508261010
400
369
406(税込)
翌日出荷
2004298683510261111
400
369
406(税込)
3日以内出荷
返品不可
2004299583512261212
400
369
406(税込)
翌日出荷
2004300483514261313
400
369
406(税込)
翌日出荷
2004301383516261414
420
379
417(税込)
翌日出荷
2004302283518261515
420
379
417(税込)
翌日出荷
2004303883520261616
420
379
417(税込)
翌日出荷
2004304783522261717
540
479
527(税込)
翌日出荷
2004305683523261818
540
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
2004306583524301919
540
499
549(税込)
翌日出荷
2004307483526302121
580
539
593(税込)
翌日出荷
2004308383528302222
580
539
593(税込)
翌日出荷
2004309283530302424
620
539
593(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-02
用途: 自転車のタイヤ交換用

ミニサイクルのタイヤ交換をしようと思いナットサイズを確認したら15mmで手持ち工具に無くモンキーレンチで何とか処理したのですが、先々を思いスパナも一緒に購入しました。

対象商品 : 20043013
2021-02-12
用途: 機械整備
建設業・工事業

10がひとつだけ工具箱にあったが存在感があり見つけ安く
今回3個追加。
使いやすい事には見分けやすいのも重要と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする