曜日別特売

ディープソケット 1/4

ディープソケット 1/4 - PROXXON(プロクソン)ディープソケット 1/4 - PROXXON(プロクソン)ディープソケット 1/4 - PROXXON(プロクソン)ディープソケット 1/4 - PROXXON(プロクソン)ディープソケット 1/4 - PROXXON(プロクソン)ディープソケット 1/4 - PROXXON(プロクソン)ディープソケット 1/4 - PROXXON(プロクソン)ディープソケット 1/4 - PROXXON(プロクソン)
(5件のレビュー)

ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。

用途ボルト・ナット回し差込角(inch)1/4RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
二面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
200435038376844
500
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
200435128376955
500
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
20043528837705.55.5
460
449
494(税込)
当日出荷
200435378377166
500
459
505(税込)
当日出荷
200435468377277
500
459
505(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月19日
200435558377388
500
459
505(税込)
当日出荷
200435648377499
500
459
505(税込)
6日以内出荷
返品不可
20043573837751010
500
459
505(税込)
当日出荷
20043582837761111
500
459
505(税込)
5日以内出荷
返品不可
20043598837771212
500
499
549(税込)
当日出荷
20043607837781313
500
499
549(税込)
当日出荷
20043616837791414
500
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20043564
2022-05-02
用途: GPX250Rのタペット調整用として

GPX250R(及び同様のエンジンの車種)のタペット調整をする際には、特に吸気側の方にはメガネレンチを入れる隙間が無く、こういったロングタイプのボックスが必要です。メーカーからもそれ用の専用工具が販売されていましたが、今は入手困難です。それと同じような形状の工具も他メーカーから販売されていますが、ピッタリなものがイマイチ見つかりません。
必要なボックスは9mmですが、9.5sqの直径だと太くて入らないかもしれないと思い、この6.3sqを選択しました。9mmは商品写真にあるとおり、端から端まで段差が無く面一なので、今回の整備には、より有利だと思います。
作業の際はハンドルは使わず、バイスプライヤー等で掴み、上からマイナスドライバーを挿して使うつもりです。

対象商品 : 20043582
2020-12-12
用途: 欧州車の整備

最近、欧州車の整備が増えてきて、時々11mmとか国産じゃ見かけないサイズのボルト・ナットに出会う。
差し込み1/4サイズのソケットで安価に買えて便利に使ってます。

対象商品 : 20043564
2020-07-04
用途: ナットを締める

2面幅9㎜はあまり使用されることが無い為か、モノタロウに取り扱いがなく、セットでも9㎜は無いことが多い。サイズの印刷がはっきりしていて見やすく、商品もしっかりしている。

対象商品 : 20043555
2019-11-23
用途: 車いす整備
建設業・工事業

精度もつくり共にいいので、いつもしようしています。

対象商品 : 20043598
2017-12-15
用途: グロープラグの交換作業
その他業種

狭い場所で細く長いソケットがないと、作業時間が何倍もかかったと思います。出来れば磁石付きだと満点をつけたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする