曜日別特売

トルクスビットソケット(いじり止め穴付) 1/4

トルクスビットソケット(いじり止め穴付) 1/4 - PROXXON(プロクソン)トルクスビットソケット(いじり止め穴付) 1/4 - PROXXON(プロクソン)トルクスビットソケット(いじり止め穴付) 1/4 - PROXXON(プロクソン)トルクスビットソケット(いじり止め穴付) 1/4 - PROXXON(プロクソン)トルクスビットソケット(いじり止め穴付) 1/4 - PROXXON(プロクソン)トルクスビットソケット(いじり止め穴付) 1/4 - PROXXON(プロクソン)トルクスビットソケット(いじり止め穴付) 1/4 - PROXXON(プロクソン)トルクスビットソケット(いじり止め穴付) 1/4 - PROXXON(プロクソン)
(1件のレビュー)

ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。

用途ボルト・ナット回し全長(mm)33先端形状トルクス(いじり止め穴付)差込角(inch)1/4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2004374783751TTX5
500
499
549(税込)
翌々日出荷
2004375683752TTX6
500
499
549(税込)
翌日出荷
2004376583753TTX8
500
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
2004377483754TTX10
500
499
549(税込)
翌日出荷
2004378383756TTX15
500
499
549(税込)
5日以内出荷
2004379283758TTX20
500
499
549(税込)
8日以内出荷
2004380883760TTX25
500
499
549(税込)
翌日出荷
2004381783761TTX27
500
499
549(税込)
8日以内出荷
2004382683762TTX30
500
499
549(税込)
翌日出荷
2004383583764TTX40
500
499
549(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20043835
2020-06-04
用途: 自動車いじり
自動車・二輪車・自転車関連業

セット工具が壊れてしまったのでかいました。
今のところ良い様です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする