曜日別特売

ドライバーソケット 3/8

ドライバーソケット 3/8 - PROXXON(プロクソン)ドライバーソケット 3/8 - PROXXON(プロクソン)ドライバーソケット 3/8 - PROXXON(プロクソン)ドライバーソケット 3/8 - PROXXON(プロクソン)ドライバーソケット 3/8 - PROXXON(プロクソン)ドライバーソケット 3/8 - PROXXON(プロクソン)ドライバーソケット 3/8 - PROXXON(プロクソン)ドライバーソケット 3/8 - PROXXON(プロクソン)
(1件のレビュー)

ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。

用途ボルト・ナット回し差込角(inch)3/8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
先端形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2004399383594(+)No.1+
630
579
637(税込)
当日出荷
2004400283595(+)No.2+
630
579
637(税込)
当日出荷
2004401883596(+)No.3+
630
579
637(税込)
当日出荷
2004402783591(-)4mm-
630
579
637(税込)
翌日出荷
2004403683592(-)5.5mm-
630
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
2004404583593(-)8mm-
630
579
637(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20044002
2022-01-04
用途: ソケットにガタガ出てきたので
エフエイシステムズ

よく使うので補充のために購入
やはり新品ですね。きちんとホールドしてくれ方もなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする