曜日別特売

ヘックスビットソケットロング 3/8

ヘックスビットソケットロング 3/8 - PROXXON(プロクソン)ヘックスビットソケットロング 3/8 - PROXXON(プロクソン)ヘックスビットソケットロング 3/8 - PROXXON(プロクソン)ヘックスビットソケットロング 3/8 - PROXXON(プロクソン)ヘックスビットソケットロング 3/8 - PROXXON(プロクソン)ヘックスビットソケットロング 3/8 - PROXXON(プロクソン)ヘックスビットソケットロング 3/8 - PROXXON(プロクソン)ヘックスビットソケットロング 3/8 - PROXXON(プロクソン)
(2件のレビュー)

ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。

用途ボルト・ナット回し差込角(inch)3/8全長(mm)80先端形状ヘキサゴンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
二面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
200442038356744
920
819
901(税込)
4日以内出荷
返品不可
200442128356855
920
819
901(税込)
3日以内出荷
返品不可
200442288356966
920
819
901(税込)
4日以内出荷
返品不可
200442378357077
920
819
901(税込)
3日以内出荷
返品不可
200442468357188
980
869
956(税込)
3日以内出荷
返品不可
20044255835721010
1,000
889
978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20044264835731212
1,000
889
978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20044228
2020-07-21
用途: バイク整備
バイクサービスMM.自動車・二輪車・自転車関連業

軽い力で出来るものには使えましたが、ちょっと強くしたら、すぐ折れた。折れることより、折れ方や、折れた断面が鋭利で危険なので、これはもう買わない。

対象商品 : 20044237
2018-03-31
用途: MINIのキャリパー固定ボルト

7mmとか国産じゃあまり出会わないサイズなので、安価に手に入ると助かる。また、長さも丁度良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする