トルクスビットソケット(いじり止め穴なし) 3/8

トルクスビットソケット(いじり止め穴なし) 3/8 - PROXXON(プロクソン)トルクスビットソケット(いじり止め穴なし) 3/8 - PROXXON(プロクソン)トルクスビットソケット(いじり止め穴なし) 3/8 - PROXXON(プロクソン)トルクスビットソケット(いじり止め穴なし) 3/8 - PROXXON(プロクソン)トルクスビットソケット(いじり止め穴なし) 3/8 - PROXXON(プロクソン)トルクスビットソケット(いじり止め穴なし) 3/8 - PROXXON(プロクソン)トルクスビットソケット(いじり止め穴なし) 3/8 - PROXXON(プロクソン)トルクスビットソケット(いじり止め穴なし) 3/8 - PROXXON(プロクソン)
(1件のレビュー)

ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。

用途ボルト・ナット回し全長(mm)50先端形状トルクス(いじり止め穴なし)差込角(inch)3/8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2004427383583T10
630
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
2004428283584T20
630
579
637(税込)
翌日出荷
2004429883585T25
630
579
637(税込)
翌日出荷
2004430783586T27
630
579
637(税込)
翌日出荷
2004431683587T30
630
579
637(税込)
当日出荷
2004432583588T40
630
579
637(税込)
当日出荷
メーカー直送
2004433483589T45
650
599
659(税込)
8日以内出荷
2004434383590T50
650
599
659(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20044325
2020-01-13
用途: カーメンテナンス
医療・福祉・介護関連業

アルトワークスにローポジくんを取り付ける際に使用しました
しっかり噛んで軽く外せました
大満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする