PROXXON(プロクソン)
2000シリーズラチェットハンドル
人間工学から生まれた柔らかい樹脂性ハンドルグリップ(Dupon社製)ラチェット。ギア構造も頑丈で(送り角度8°44枚歯数)耐久性(高トルク・長寿命)も優れています。仕様プッシュリリース式!
用途
ボルト・ナット回し等
送り角度(°)
8、44歯ギア
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込角(mm)
差込角(inch)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20044404
83180
9.5
3/8
202
¥
2,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
20044413
83190
12.7
1/2
295
¥
3,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください