両口スパナ(Slim-Line)

両口スパナ(Slim-Line) - PROXXON(プロクソン)両口スパナ(Slim-Line) - PROXXON(プロクソン)
(3件のレビュー)

ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。

用途ボルト・ナット回し商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全16種類を絞り込む
寸法S1×S2(mm)
寸法L(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法S1×S2(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20044648838285×5.5111
700
619
681(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
20044657838306×7123
740
629
692(税込)
3日以内出荷
返品不可
20044666838328×9140
820
679
747(税込)
5日以内出荷
返品不可
200446758383410×11157
880
729
802(税込)
8日以内出荷
200446848383612×13173
940
799
879(税込)
8日以内出荷
200446938383810×13174
940
799
879(税込)
4日以内出荷
200447028384014×15190
1,140
919
1,011(税込)
当日出荷
200447188384216×17205
1,250
969
1,066(税込)
当日出荷
200447278384618×19220
1,250
969
1,066(税込)
当日出荷
200447368384817×19220
1,350
999
1,099(税込)
当日出荷
200447458385020×22235
1,600
1,398
1,538(税込)
当日出荷
200447548385221×23248
1,940
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
200447638385624×27268
2,000
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
200447728386030×32302
2,500
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
200447888386434×36320
4,800
3,898
4,288(税込)
当日出荷
200447978386641×46415
8,700
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20044648
2022-08-31
用途: tl125s イーハトーブ 修理

tl125s イーハトーブ ホイールのスポーク緩み修理で5-5.5サイズを購入。5.5ミリでは微妙に空回りしてしまったため5ミリがジャストサイズでした。問題なく使用できています。

対象商品 : 20044702
2022-10-30
用途: 自転車の車輪外しに便利。
運輸・通信業

ちょうどよい組み合わせで,自転車の前輪が14mm,後輪が15mmなので,1本で用が済んじゃうのが助かります。ギヤチェンジつきだとボックスレンチの方が便利ですが,本品でもちゃんと後輪が外せました。

対象商品 : 20044684
2021-12-02
用途: オフィス家具解体組立時
株式会社暁建設業・工事業

だいたいの家具が12mm13mmなのでこれ1本あれば余計な道具を持って行かなくてすむので
大変助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする