曜日別特売

メガネレンチ(Slim-Line)

メガネレンチ(Slim-Line) - PROXXON(プロクソン)メガネレンチ(Slim-Line) - PROXXON(プロクソン)メガネレンチ(Slim-Line) - PROXXON(プロクソン)メガネレンチ(Slim-Line) - PROXXON(プロクソン)メガネレンチ(Slim-Line) - PROXXON(プロクソン)メガネレンチ(Slim-Line) - PROXXON(プロクソン)メガネレンチ(Slim-Line) - PROXXON(プロクソン)メガネレンチ(Slim-Line) - PROXXON(プロクソン)
(3件のレビュー)

手のひらに、しっくりとくる握り心地のよい角のないグリップ、表面は肌触りのよいマットフィニッシュ。
表面研磨、クロームメッキ仕上げの先端頭部、狭い所にあるナットでも簡単に回せるスリムなシャフト。
スリムでかつ軽量にもかかわらず、トルク値はDIN規格/ISO規格を優にクリアしています。
クロームバナジウム鋼の合金、垂直鍛造、十分な焼き入れと熱処理が施されています。
寸法においてもDIN/ISO規格を優にクリアし、製品は個々にゲージで検査され、最終コントロールされ商品とされています。
プロクソンインダストリー・スリムラインスパナーレンチは最高級の品質で高いコストパフォーマンスを実現させました。

用途ボルト・ナット回し形状オフセットRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法S1×S2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
200448068386851629105×5.5
910
799
879(税込)
当日出荷
20044815838705.617310126×7
910
839
923(税込)
当日出荷
20044824838726.118213148×9
1,080
969
1,066(税込)
当日出荷
20044833838747.9200161710×11
1,200
999
1,099(税込)
翌日出荷
20044842838768.5212181912×13
1,400
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
20044858838788.5212161910×13
1,400
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
20044867838809.8225212314×15
1,750
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
200448768388210.4245242516×17
1,900
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
200448858388611.3260272818×19
2,100
1,898
2,088(税込)
当日出荷
200448948388811.3270252817×19
2,100
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
200449038389012.8285303220×22
2,350
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
200449128389212.9310313321×23
2,800
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
200449288389613.9335343824×27
3,200
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
200449378390015.3375424530×32
4,500
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20044894
2020-03-02
用途: 車両整備
建設業・工事業

狭い場所や周りの機器を避けなければならないボルトの締結時に、この75度オフセットのレンチは重宝しています。

対象商品 : 20044833
2019-07-26
用途: 車のメンテナンス
その他業種

この75°のメガネがどこにもないので助かりました。
発送も早くてすぐに届いて良かったです。

対象商品 : 20044824
2019-10-04
用途: 作業
ヤマグチ・カーサービス

角度があってとても便利なのです8x9と使いにくく、できれば8x10であれば満足なのですが。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする