曜日別特売

ヘックスビットソケット ショート 3/8

ヘックスビットソケット ショート 3/8 - PROXXON(プロクソン)ヘックスビットソケット ショート 3/8 - PROXXON(プロクソン)ヘックスビットソケット ショート 3/8 - PROXXON(プロクソン)ヘックスビットソケット ショート 3/8 - PROXXON(プロクソン)ヘックスビットソケット ショート 3/8 - PROXXON(プロクソン)ヘックスビットソケット ショート 3/8 - PROXXON(プロクソン)ヘックスビットソケット ショート 3/8 - PROXXON(プロクソン)ヘックスビットソケット ショート 3/8 - PROXXON(プロクソン)
(2件のレビュー)

ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。

用途ボルト・ナット回し差込角(inch)3/8差込角(mm)9.5先端形状ヘキサゴンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20045262835754
620
549
604(税込)
当日出荷
20045278835765
620
549
604(税込)
翌日出荷
20045287835786
620
549
604(税込)
翌日出荷
20045296835797
620
549
604(税込)
4日以内出荷
20045305835808
650
569
626(税込)
8日以内出荷
200453148358110
700
619
681(税込)
翌日出荷
316061658358211
720
529
582(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20045314
2022-03-10
用途: ビッグキャリパー取付時
APLUS建設業・工事業

車のビッグキャリパー取付時にヘックス10mmで締め付けるのですが、トルク管理が必要なので購入・使用しました。
問題なく使えております。

対象商品 : 31606165
2019-06-22
用途: バイクメンテナンス

なかなか無いサイズ(11mm)でしたので、入手できて助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする