トルクスビットソケット ショート(いじり止め穴なし) 1/2

トルクスビットソケット ショート(いじり止め穴なし) 1/2 - PROXXON(プロクソン)トルクスビットソケット ショート(いじり止め穴なし) 1/2 - PROXXON(プロクソン)トルクスビットソケット ショート(いじり止め穴なし) 1/2 - PROXXON(プロクソン)トルクスビットソケット ショート(いじり止め穴なし) 1/2 - PROXXON(プロクソン)トルクスビットソケット ショート(いじり止め穴なし) 1/2 - PROXXON(プロクソン)トルクスビットソケット ショート(いじり止め穴なし) 1/2 - PROXXON(プロクソン)トルクスビットソケット ショート(いじり止め穴なし) 1/2 - PROXXON(プロクソン)トルクスビットソケット ショート(いじり止め穴なし) 1/2 - PROXXON(プロクソン)

ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。

用途ボルト・ナット回し差込角(inch)1/2先端形状トルクス(いじり止め穴なし)全長(mm)55RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2004532383488T20
920
819
901(税込)
3日以内出荷
返品不可
2004533283489T25
920
819
901(税込)
3日以内出荷
返品不可
2004534883490T27
920
819
901(税込)
翌日出荷
2004535783491T30
1,200
989
1,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
2004536683492T40
1,200
989
1,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
2004537583493T45
1,300
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
2004538483494T50
1,300
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする