PROXXON(プロクソン)
マイクロ・ドライバーセット
全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記
DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
セット内容
【ドライバー(-)】FD1.0/2.0/3.0
【ドライバー(+)】PH
【ヘックス】HX1.5/2/2.5/3
【トルクス】T5/6/8/10/15
用途
ボルト・ナット回し
材質(グリップ)
樹脂
種類
セット品
材質(軸)
ニッケル・クローム・モリブデン合金
本数
15
商品構成
セット品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20045472
82148
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください