PROXXON(プロクソン)
4way-マイクロ・スピーダー
10/13/17/19mmを一つのラチェットハンドルで作業出来る4wayギアレンチ
形状
ストレート(片頭首振り)
全長(mm)
210
歯数
72枚
サイズ
10/13/17/19mm
質量(g)
135
対辺寸法(mm)
10、13、17、19
送り角度(°)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20045533
83236
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください