モノタロウ

スクリューサポート

スクリューサポート - モノタロウスクリューサポート - モノタロウスクリューサポート - モノタロウスクリューサポート - モノタロウスクリューサポート - モノタロウスクリューサポート - モノタロウスクリューサポート - モノタロウ
(4件のレビュー)
用途金型加工時の位置決め治具に。材質S45C表面処理ホモ処理熱処理なし内容量1個
注意
※用途以外の使用はお止めください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ストローク(mm)
寸法A(Φmm)
質量(kg)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20290953S-65(B~C)72~95380.6
3,298
3,628(税込)
当日出荷
1年間返品保証
20290962S-100(B~C)95~140501.7
4,198
4,618(税込)
当日出荷
1年間返品保証
20290978S-140(B~C)140~230553
4,798
5,278(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20290953
2023-06-21
用途: スピードスケート用カーボン樹脂ブーツの幅出し,幅の拡張
フルカワマグネットワイヤ製造業

送りネジピッチの移動で,伸縮の動きがいいです.
送りネジのローレット側T字の頭に,M8のネジ穴付きを加えて欲しいです.
ネジ穴があると,使い方の幅がぐっと広がると思います.
ネジ穴を使用して,色々なモノが固定できるからです.
ネジ穴を使用しない場合は,止めねじで塞いでおけばいいのかなあと...

1が参考にしています
対象商品 : 20290953
2022-12-18
用途: 写真撮影の縦置きラックピニオンの固定スペーサー
その他業種

縦移動のラックピニオンの固定はどうしても不安定になるので、この長さを調整してラックピニオンの固定に使っている。これはしっかりしている。お勧め。もしできるなら、この径でストロークの長いもの(~100㎜くらい)もあればなお良し。今は必要に応じて下に下駄をはかせている。

対象商品 : 20290953
2019-04-11
用途: ギター修理

ギター修理の際、内部のツッパリに(ジャッキ)使おうと購入しました。
まだ使っていませんが、重量があり安定しそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 20290953
2017-11-27
用途: 作業時の保持

問題なく使えるしいて言えば全体的もう一回り太いほうが安定性が増して良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター/スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする