曜日別特売
モノタロウ

ステップブロック 階段型

ステップブロック 階段型 - モノタロウステップブロック 階段型 - モノタロウステップブロック 階段型 - モノタロウステップブロック 階段型 - モノタロウ
(8件のレビュー)
用途金型加工時の位置決め治具に。材質S45C表面処理ホモ処理硬度HRC32~38熱処理あり内容量1組(2個)
注意
※用途以外の使用はお止めください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅C(mm)
幅A(mm)
高さB(mm)
使用範囲(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20290987M2S26304646~82
1,698
1,868(税込)
当日出荷
1年間返品保証
20290996M4S38386060~108
2,698
2,968(税込)
当日出荷
1年間返品保証
20291005M5S50589696~182
5,498
6,048(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-21
用途: ワークの固定
卸売・小売業

普通に使えるのですが、角の潰れとそれに伴う盛り上がりがあり、このままアルミテーブルに締め付けると傷付きそうなので事前に削りました。あと緩衝材が足りないし甘いです。玄関前の置き配にしていたが、ガシャンと落として去ってく音が聞こえました。角の潰れはそれによるものかもしれません。

1が参考にしています
対象商品 : 20290996
2023-04-05
用途: マシニングで使用

使用感は問題なしです。
納期が早いので次の日に使用できて助かりました。
買い足しの時はリピートします。

対象商品 : 20290987
2021-10-21
用途: フライス加工時の治具
教育・研究機関

高さのある被加工物をこのブロックで保持できるようになった。

対象商品 : 20290987
2019-07-29
用途: フライス盤作業の品物固定
有限会社横島高周波金型工業製造業

既存であるものと互換あり、支障無く使えます。しかも割安

1が参考にしています
対象商品 : 20290987
2019-04-17
用途: バイスの固定
製造業

バイスの固定に使用していますが、品質も問題なく、硬度もしっかりしていました。バリなどもありません。

対象商品 : 20290987
2018-12-15
用途: 機械のメンテナンス
サービス業

いい物です。絶対に後悔はしません
。ありがとうございました。

対象商品 : 20290996
2018-03-31
用途: フライス盤による切削作業

既存のクランプとの相性も良く、ワークを確実に固定できて使いやすい。異なるサイズの購入を検討したい。

対象商品 : 20290996
2017-02-20
用途: ボール盤作業、 フライスでもたまに

メーカー品より安くて良いと思う、また必要な時には購入予定!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする